Poistný krúžok pre vŕtaný otvor, štandardná verzia, typ J DIN 472 pre vŕtané otvory, pružinová oceľ, fosfátovaná a olejovaná
CRCLIP-BRE-DIN472-J-520X8,0
Obj. č. 0439520
EAN 4052712059698
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 520 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 534 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 545 mm |
Šírka oka (a1) | 26,2 mm |
Šírka (b1) | 26 mm |
Hrúbka (s1) | 7 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Fosfátované |
Verzia | Štandardný dizajn |
Forma | J |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!