Poistný krúžok pre vŕtaný otvor, štandardná verzia, typ J DIN 472 pre vŕtané otvory, pružinová oceľ, fosfátovaná a olejovaná
KRUZOK POISTNY PRE OTV. DIN472 J 21X1,0
Obj. č. 043921
EAN 4011231379991
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 21 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 22 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 22,5 mm |
Šírka oka (a1) | 4,2 mm |
Šírka (b1) | 2,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Fosfátované |
Verzia | Štandardný dizajn |
Forma | J |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!