Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor

Poistný krúžok pre vrtný otvor, oceľ, bez po. úp.

Obj. č. 0490999205

EAN 4047376755451

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor

Obj. č. 0490999205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar SB, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

205 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

208 mm

Vonkajší priemer (d1)

210 mm

Šírka (b1)

5 mm

Hrúbka (s1)

3 mm

Normy

DIN 9928

Forma

SB

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy