Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor
Poistný krúžok pre vrtný otvor, oceľ, bez po. úp.
Obj. č. 0490999028
EAN 4024835511483
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar SB, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 28 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 28,8 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 29,2 mm |
Šírka (b1) | 1,75 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Normy | DIN 9928 |
Forma | SB |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |