Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor

Poistný krúžok pre vrtný otvor, oceľ, bez po. úp.

Obj. č. 0490999057
EAN 4024835511827

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor

Obj. č. 0490999057

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar SB, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

57 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

58,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

59,3 mm

Šírka (b1)

2,3 mm

Hrúbka (s1)

1,5 mm

Normy

DIN 9928

Forma

SB