Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor

Poistný krúžok pre vrtný otvor, oceľ, bez po. úp.

Obj. č. 0490999065

EAN 4024835511872

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor

Obj. č. 0490999065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar SB, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

65 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

66,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

67,3 mm

Šírka (b1)

2,3 mm

Hrúbka (s1)

1,5 mm

Normy

DIN 9928

Forma

SB

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy