Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor

Poistný krúžok pre vrtný otvor, oceľ, bez po. úp.

Obj. č. 0490999070

EAN 4024835511896

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor

Obj. č. 0490999070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar SB, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

70 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

71,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

72,3 mm

Šírka (b1)

2,3 mm

Hrúbka (s1)

1,5 mm

Normy

DIN 9928

Forma

SB

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy