Poistný krúžok, tvar SB, pre vrtný otvor
Poistný krúžok pre vrtný otvor, oceľ, bez po. úp.
SNAPRG-SB-D90,0
Obj. č.
0490999090
EAN 4024835511988
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar SB, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre otvory | 90 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 92 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 93 mm |
Šírka (b1) | 3,4 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Normy | WN 490 |
Forma | SB |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |