Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok, tvar SW, pre hriadeľ

Poistný krúžok hriadeľa, oceľ, bez povr. úpravy

Obj. č. 049099 240

EAN 4038898612735

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok, tvar SW, pre hriadeľ

Obj. č. 049099 240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tvar SW, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

240 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

237 mm

Vnútorný priemer (d1)

234,6 mm

Šírka (b1)

5 mm

Hrúbka (s1)

3 mm

Normy

WN 490

Forma

SW

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy