Poistný krúžok, tvar SW, pre hriadeľ
Poistný krúžok hriadeľa, oceľ, bez povr. úpravy
Obj. č. 049099 007
EAN 4038898927372
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar SW, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 7 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 6,7 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 6,5 mm |
Šírka (b1) | 1,2 mm |
Hrúbka (s1) | 0,7 mm |
Normy | WN 490 |
Forma | SW |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |