Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný pliešok

DIN 5406, oceľ obyčajná

Obj. č. 0385999818

EAN 4024835675833

Cena za zvolené balenie
Poistný pliešok

Obj. č. 0385999818

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 5406, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre maticu so zárezmi

KM18

Menovitý priemer (d1)

90 mm

Vnútorný priemer krúžku (d2)

86,5 mm

Vonkajší priemer (d3)

126 mm

Vonkajší priemer očka (d4)

108 mm

Šírka zaisťovacích jazýčkov, vonkajšia (b1)

10 mm

Šírka zaisťovacích jazýčkov, vnútorná (b2)

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

MB

DIN

5406

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie