Poistný pliešok
DIN 5406, oceľ obyčajná
Obj. č. 0385999826
EAN 4024835676137
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 5406, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre maticu so zárezmi | KM26 |
Menovitý priemer (d1) | 130 mm |
Vnútorný priemer krúžku (d2) | 125 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 175 mm |
Vonkajší priemer očka (d4) | 148 mm |
Šírka zaisťovacích jazýčkov, vonkajšia (b1) | 12 mm |
Šírka zaisťovacích jazýčkov, vnútorná (b2) | 14 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | MB |
DIN | 5406 |