Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný pliešok

DIN 5406, oceľ obyčajná

Obj. č. 0385999844

EAN 4052703667789

Cena za zvolené balenie
Poistný pliešok

Obj. č. 0385999844

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 5406, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre maticu so zárezmi

HM44T

Menovitý priemer (d1)

220 mm

Vnútorný priemer krúžku (d2)

213 mm

Vonkajší priemer (d3)

292 mm

Vonkajší priemer očka (d4)

250 mm

Šírka zaisťovacích jazýčkov, vonkajšia (b1)

30 mm

Šírka zaisťovacích jazýčkov, vnútorná (b2)

24 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

MB

DIN

5406

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie