Poistný pliešok
DIN 5406, oceľ obyčajná
Obj. č. 0385999848
EAN 4048539269570
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 5406, oceľ bez povrchovej úpravy
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Vhodnosť pre maticu so zárezmi | KM48 | 
| Menovitý priemer (d1) | 240 mm | 
| Vnútorný priemer krúžku (d2) | 233 mm | 
| Vonkajší priemer (d3) | 312 mm | 
| Vonkajší priemer očka (d4) | 270 mm | 
| Šírka zaisťovacích jazýčkov, vonkajšia (b1) | 20 mm | 
| Šírka zaisťovacích jazýčkov, vnútorná (b2) | 24 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | MB | 
| DIN | 5406 |