Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný pliešok

DIN 5406, oceľ obyčajná
POISTNA PODLOZKA DIN5406 MB8

Obj. č. 0385999808

EAN 4049557431055

Cena za zvolené balenie
Poistný pliešok

Obj. č. 0385999808

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 5406, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre maticu so zárezmi

KM8

Menovitý priemer (d1)

40 mm

Vnútorný priemer krúžku (d2)

37,5 mm

Vonkajší priemer (d3)

62 mm

Vonkajší priemer očka (d4)

50 mm

Šírka zaisťovacích jazýčkov, vonkajšia (b1)

6 mm

Šírka zaisťovacích jazýčkov, vnútorná (b2)

6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

MB

DIN

5406

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie