Poistný pliešok čapu
Zaisť.diel pre drev. dvere s hlavou, nastaviteľný
ZAMOK DVEROVY VS STRIEBORNA 4 10
Obj. č. 0688515172
EAN 4045727805237
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šikmý skrutkový spoj
Šikmé skrutkové spojenie o 20° zvyšuje ochranu proti vlámaniu
Kontaktný tlak dverí je možné nastaviť v závislosti od zamykacieho kusa, pomocou excentrického kovania SW 3 ± 1,5 mm alebo otočením zamykacieho kusa o 180°
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre drevené dvere
![]() | |
Vhodné pre | Drevené domové dvere, Šírka čela zámku 20 mm |
Typ montáže | Na zapustenie |
Vhodnosť pre štrbinu polodrážky | 4palce |
Osová vzdialenosť | 10 mm |
Nastavenie prítlačnej sily | +/- 1,5 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Materiál | Oceľ/zinkový tlakový odliatok |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná |
Stupeň lesku | Matný |
Šírka (B) | 20 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!