Poistný pliešok s jazýčkom
Okrúhla poistná doska s jazýčkom
ZAMOK DVEROVY PRISLUS. DIN/L A2 MATNA
Obj. č. 0688505315
EAN 4011231599306
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre plošne lícujúce dvere
- Vhodné pre jednootočné a dvojotočné zámky interiérových dverí
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre jedno- a dvojotočné interiérové, chodbové a domové zámky.
![]() | |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Stupeň lesku | Matný |
Smer DIN | DINĽ |
Dĺžka | 170 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Hrúbka materiálu | 2 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!