Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre hriadele DIN 9925, oceľ bez povrchovej úpravy
SNAPRG-DIN9925-D10,0
Obj. č. 049000 010
EAN 4047376054127
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 9925 nahrádza normu DIN 7993, tvar A
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 10 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 9,2 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 9,1 mm |
Šírka štrbiny (e1) | 2 mm |
Šírka (b1) | 0,8 mm |
Hrúbka (s1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 9925 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |