Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre hriadele

DIN 9925, nehrdzavejúca oceľ A2
KRUZOK POIST-DIN9925-A2-D4,0

Obj. č. 0489100004

EAN 4061338775677

Cena za zvolené balenie
Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre hriadele

Obj. č. 0489100004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 9925, nehrdzavejúca oceľ A2
Upozornenie

Norma DIN 9925 nahrádza normu DIN 7993, tvar A. Rozmery a tolerancie podľa normy DIN 9925. Verzia z nehrdzavejúcej ocele nie je regulovaná normami, preto neexistujú všeobecne platné hodnoty pre rýchlosť uvoľňovania poistných krúžkov. Tieto hodnoty sa môžu líšiť od hodnôt podľa normy DIN 9925.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

4 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

3,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

3,4 mm

Šírka štrbiny (e1)

1 mm

Šírka (b1)

0,5 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Normy

DIN 9925

Forma

A

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy