Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre hriadele
DIN 9925, nehrdzavejúca oceľ A2
Obj. č. 0489100022
EAN 4050642660489
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 9925 nahrádza normu DIN 7993, tvar A. Rozmery a tolerancie podľa normy DIN 9925. Verzia z nehrdzavejúcej ocele nie je regulovaná normami, preto neexistujú všeobecne platné hodnoty pre rýchlosť uvoľňovania poistných krúžkov. Tieto hodnoty sa môžu líšiť od hodnôt podľa normy DIN 9925.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 22 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 20 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 19,7 mm |
Šírka štrbiny (e1) | 3 mm |
Šírka (b1) | 2 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 9925 |
Forma | A |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |