Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre hriadele
DIN 9925 pre hriadeľ
Obj. č. 049000 032
EAN 4048539033904
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 9925, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 9925 nahrádza normu DIN 7993, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 32 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 29,5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 29,1 mm |
Šírka štrbiny (e1) | 4 mm |
Šírka (b1) | 2,5 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 9925 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |