Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre hriadele

DIN 9925 pre hriadeľ

Obj. č. 049000 005

EAN 4024835526258

Cena za zvolené balenie
Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre hriadele

Obj. č. 049000 005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 9925, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 9925 nahrádza normu DIN 7993, tvar A

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

5 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

4,2 mm

Vnútorný priemer (d1)

4,1 mm

Šírka štrbiny (e1)

1 mm

Šírka (b1)

0,5 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Normy

DIN 9925

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy