Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre vrtné otvory
DIN 9926 pre vrtný otvor
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 9926, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 9926 nahrádza normu DIN 7993, tvar B
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre otvory  | 110 mm  | 
Vhodnosť pre priemer drážky  | 113,2 mm  | 
Vonkajší priemer (d1)  | 114,2 mm  | 
Šírka štrbiny (e1)  | 32 mm  | 
Šírka (b1)  | 3,2 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 3,2 mm  | 
Normy  | DIN 9926  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |