Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre vrtné otvory
DIN 9926 pre vrtný otvor
Obj. č. 0490000018
EAN 4045727117859
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 9926, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 9926 nahrádza normu DIN 7993, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 18 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 19,6 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 19,8 mm |
Šírka štrbiny (e1) | 8 mm |
Šírka (b1) | 1,6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 9926 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |