Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre vrtné otvory

DIN 9926 pre vrtný otvor

Obj. č. 0490000026

EAN 4047376173781

Cena za zvolené balenie
Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre vrtné otvory

Obj. č. 0490000026

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 9926, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 9926 nahrádza normu DIN 7993, tvar B

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

26 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

28 mm

Vonkajší priemer (d1)

28,3 mm

Šírka štrbiny (e1)

10 mm

Šírka (b1)

2 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Normy

DIN 9926

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy