Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre vrtné otvory

DIN 9926 pre vrtný otvor

Obj. č. 0490000038

EAN 4046778663159

Cena za zvolené balenie
Poistný rozperný krúžok s kruhovým prierezom a drážka pre poistný krúžok pre vrtné otvory

Obj. č. 0490000038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 9926, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 9926 nahrádza normu DIN 7993, tvar B

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

38 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

40,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

40,9 mm

Šírka štrbiny (e1)

12 mm

Šírka (b1)

2,5 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 9926

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy