Pojadný zdvihák, 2,5 tony
Hydraul. pojazd. zdvihák, hl./oc., bez nož. pedála
ZDVIHAK HYDRA. S KOLIES.(100-450MM)-2,5T
Obj. č. 0715549025
EAN 4062856419678
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobený z hliníka/ocele
- Vysoká pohyblivosť vďaka 2 nylonovým výkyvným kolieskam odolným voči olejom a kyselinám a 2 oceľovým kolieskam
- Spoľahlivé, presné ovládanie počas zdvíhania a spúšťania vďaka jednoduchej manipulácii so zdvíhacou tyčou
- Veľmi kompaktný a robustný dizajn
- Dvojdielna zdvíhacia tyč, dolná zdvíhacia tyč potiahnutá gumou
- Sedlová poduška vyrobená z gumy odolnej voči olejom
- Zabudované rukoväte po stranách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Nosnosť | 2500 kg |
Výška min. (A) | 100 mm |
Výška max. (B) | 450 mm |
Šírka | 330 mm |
Dĺžka | 720 mm |
Výška | 190 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Farba | Čierna, Červená |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 26400,000 g |