Pojazdný zdvihák, 3 tony Plochý dizajn
Hydraulický pojazdný zdvihák, plochý dizajn
ZDVIHAK HYDRA. S KOLIESKA. (65-510MM)-3T
Obj. č.
07155493
EAN 4062856419685
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi nízka podjazdová výška na použitie so zníženými vozidlami do výšky až 70 mm
- Vysoká pohyblivosť vďaka 2 nylonovým výkyvným kolieskam odolným voči olejom a kyselinám a 2 oceľovým kolieskam
- Spoľahlivé, presné ovládanie počas zdvíhania a spúšťania vďaka jednoduchej manipulácii so zdvíhacou tyčou
- Zdvíhanie možné len pomocou páky
- Veľmi robustné prevedenie
- Dvojdielna zdvíhacia tyč, dolná zdvíhacia tyč potiahnutá gumou
- Sedlová poduška vyrobená z gumy odolnej voči olejom
- Ideálny na každodenné používanie v dielni
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Nosnosť | 3000 kg |
Výška min. (A) | 70 mm |
Výška max. (B) | 510 mm |
Šírka | 190 mm |
Dĺžka | 840 mm |
Výška | 400 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Farba | Čierna, Červená |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 51500,000 g |