Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polic. nosník s nákružkom

Držiak police s prírubou
PODPERKA POD POLICE ZN

Obj. č. 0683315

EAN 4011231566872

Cena za zvolené balenie
Polic. nosník s nákružkom

Obj. č. 0683315

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Možno uložiť v systéme ORSY

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priemer vŕtania

5 mm

Hĺbka otvoru min.

7,5 mm

Dĺžka (L)

15,6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie