Polica, jedna priehradka
REGAL OTVORENY DIEL MODRY
Obj. č. 0961640004
EAN 4058794074642
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre nádoby, vedrá, vysoké škatule, spreje, rozprašovacie fľaše s pumpou, veľké kanistre atď.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Ultramarínová modrá RAL 5002 |
Šírka | 536 mm |
Hĺbka | 340 mm |
Výška | 520 mm |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,300 kg |