Polica na sudy
REGALOVY SYSTEM
Obj. č. 096114
EAN 4011231875561
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre 2 x 60 l sudy
- Tácka na odkvapkávanie sa dodáva s certifikátom o vykonaní kontroly, ktorý je potrebné uschovať
- Vonkajšie rozmery tácky (Š x H x V): 390 mm x 710 mm x 250 mm
- Hrúbka platne: 3 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Rezedová zelená RAL 6011 |
Šírka | 460 mm |
Hĺbka | 650 mm |
Výška | 1200 mm |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 40000,000 g |