Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polica pre 300 ml nádoby

POLICA NA DOZY 300ML MODRA

Obj. č. 0961640005

EAN 4058794081602

Cena za zvolené balenie
Polica pre 300 ml nádoby

Obj. č. 0961640005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S 12 priečinkami pre nádoby s kapacitou 300 ml
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Ultramarínová modrá RAL 5002

Šírka

536 mm

Hĺbka

340 mm

Výška

520 mm

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Materiál

Oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus)

7900,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie