Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Policový držiak, typ A

Policový držiak, typ A
DRZIAK A 160MM

Obj. č. 0683351
EAN 4011231567213

Cena za zvolené balenie
Policový držiak, typ A

Obj. č. 0683351

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nastavenie výšky pomocou excentrického kovania
  • Materiál vyrobený z pozinkovanej ocele zabezpečuje odolnosť a ochranu proti korózii

  • Nastaviteľný do 6 mm, pričom polica sa prakticky úplne zatlačí dovnútra

  • Držiak na policu s ryhovaním AF 10

  • Sedí pevne vo vyvŕtanom otvore a jednoducho sa montuje

  • Vhodný pre hrúbku materiálu 22 mm

  • Nosnosť: rovnomerne rozložené zaťaženie 85 kg na m2, maximálna hĺbka police 250 mm, maximálna vzdialenosť držiaka police = 700 mm

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Dĺžka

225 mm

Užitočná dĺžka

160 mm

Priemer

12 mm

Priemer otvoru

10 mm

Priemer hmoždinky

10 mm

Nosnosť

85 kg

Nastaviteľný rozsah

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie