Policový držiak, typ A nastavenie výšky pomocou podporného čapu
Policový držiak, typ A
HMOZDINKA NA VESANIE
Obj. č. 0683350
EAN 4011231567206
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál vyrobený z pozinkovanej ocele zabezpečuje odolnosť a ochranu proti korózii
- Nastaviteľný do 6 mm, pričom polica sa prakticky úplne zatlačí dovnútra
- Držiak na policu s ryhovaním AF 10
- Sedí pevne vo vyvŕtanom otvore a jednoducho sa montuje
- Vhodný pre hrúbku materiálu 22 mm
- Nosnosť: rovnomerne rozložené zaťaženie 85 kg na m2, maximálna hĺbka police 250 mm, maximálna vzdialenosť držiaka police = 700 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka | 185 mm |
Efektívna dĺžka | 120 mm |
Priemer | 12 mm |
Priemer otvoru | 10 mm |
Priemer hmoždinky | 10 mm |
Nosnosť | 85 kg |
Nastaviteľný rozsah | 6 mm |