Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Policový vozík

STOL. VOZIK-(2 POSCH.)-790X490MM

Obj. č. 0962400201

EAN 4048539433704

Cena za zvolené balenie
Policový vozík

Obj. č. 0962400201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobený z rúrkovej ocele a uhlových profilov
  • Rúrková oceľ, priemer 26,9 x 1,75 mm

  • Kolesá s pneumatikami z TPE, guľovými ložiskami a pozinkovaným krytom

  • Zamykanie na otočných kolieskach v súlade s európskou normou EN 1757-3

  • Nosná plocha z umelého dreva (MDF) s imitáciou buka

  • Drevené nosné plochy sú upevnené v hranatom ráme pod nimi

  • Prečnievajúci okraj má výšku približne 15 mm

  • Profilovaný oceľový rám z hranatej ocele s rozmermi 30/30/3 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet ložných plôch

2 KS

Šírka nakladacieho povrchu x hĺbka nakladacieho povrchu

790 x 490 mm

Šírka

990 mm

Hĺbka

500 mm

Výška ložných plôch

190 mm, 820 mm

Výška rukovätí

810 mm

Nosnosť

300 kg

Priemer rúry

26,9 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

22000,000 g

Materiál kolesa

TPE

Materiál ložnej plochy

MDF

Priemer kolies

125 mm

Farba

Enciánová modrá RAL 5010

Náhradné diely pre tento produkt:
Pevné koliesko pre regálové vozíky pre policové vozíky a stolové vozíky

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM.-125MM

x 1 ks
Riadiace koliesko s uzamykacím zariadením pre policové vozíky a stolové vozíky

PRISL.KOLIESKO-PLNOGUM-125MM

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie