Policový vozík
STOL. VOZIK-(2 POSCH.)-990X590MM
Obj. č. 0962400202
EAN 4048539433810
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rúrková oceľ, priemer 26,9 x 1,75 mm
- Kolesá s pneumatikami z TPE, guľovými ložiskami a pozinkovaným krytom
- Zamykanie na otočných kolieskach v súlade s európskou normou EN 1757-3
- Nosná plocha z umelého dreva (MDF) s imitáciou buka
- Drevené nosné plochy sú upevnené v hranatom ráme pod nimi
- Prečnievajúci okraj má výšku približne 15 mm
- Profilovaný oceľový rám z hranatej ocele s rozmermi 30/30/3 mm
Hárky údajov(X)
Počet ložných plôch | 2 KS |
Šírka nakladacieho povrchu x hĺbka nakladacieho povrchu | 990 x 590 mm |
Šírka | 1190 mm |
Hĺbka | 600 mm |
Výška ložných plôch | 190 mm, 820 mm |
Výška rukovätí | 810 mm |
Nosnosť | 300 kg |
Priemer rúry | 26,9 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 26000,000 g |
Materiál kolesa | TPE |
Materiál ložnej plochy | MDF |
Priemer kolies | 125 mm |
Farba | Enciánová modrá RAL 5010 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!