Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE - 1
Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE - 2
Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE - 3
Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE - 4
Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 - KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE - 5

Polkruhové kliešte DIN ISO 5745

Polkruhové kliešte ZEBRA DIN ISO 5745
KLIESTE POLKRUHOVE 200 MM ZAHNUTE

Obj. č. 071401 558

EAN 4050642466531

Cena za zvolené balenie
Polkruhové kliešte DIN ISO 5745

Obj. č. 071401 558

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ pre dlhú prevádzkovú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov

  • Pružné špičky na použite pod vysokým tlakom, zvlášť pri ohybových silách

  • Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily

  • Čepele: Dodatočné indukčné kalenie

  • Povrch: Celý brúsený a pochrómovaný

  • Uchopovacie povrchy: Ozubené

  • Kĺb: Kĺb s presahom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

200 mm

Dĺžka v palcoch (L)

8-1/4 in

Dĺžka čeľustí (L3)

72 mm

Hrúbka čeľustí (T1)

9,5 mm

Šírka špičiek čeľustí (W4)

4 mm

Šírka čeľustí (W3)

17,5 mm

Hrúbka špičiek čeľustí (T2)

3 mm

Povrch

Pochrómované

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Uhol čeľustí

40 Stupeň

Vyhotovenie čeľustí

40° šikmé

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie