Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polkruhové kliešte DIN ISO 5745

Polkruhové kliešte DIN ISO 5745
KLIESTE TELEFONNE CIERNA/CERV. L200MM

Obj. č. 071501 568

EAN 4050382275158

Cena za zvolené balenie
Polkruhové kliešte DIN ISO 5745

Obj. č. 071501 568

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečujúca dlhú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov

  • Mimoriadne dlhá čepeľ vhodná aj na hrubšie káble

  • Čepele: Dodatočné indukčné kalenie

  • Povrch: Plne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom

  • Puzdrá rukovätí: PVC, dvojfarebné

  • Spoj: Kĺb s presahom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov

Dĺžka (L)

200 mm

Dĺžka v palcoch (L)

8 in

Dĺžka čeľustí (L3)

77 mm

Hrúbka čeľustí (T1)

11 mm

Šírka špičiek čeľustí (W4)

4 mm

Šírka čeľustí (W3)

20 mm

Hrúbka špičiek čeľustí (T2)

3 mm

Povrch

lakované

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

polyvinylchlorid

Verzia

2-krát namáčaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie