Polkruhové kliešte DIN ISO 5745
Polkruhové kliešte ZEBRA DIN ISO 5745
KLIESTE TELEFONNE  GD L200MM
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ pre dlhú prevádzkovú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov
- Pružné špičky na použite pod vysokým tlakom, zvlášť pri ohybových silách
- Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily
- Čepele: Dodatočné indukčné kalenie
- Povrch: Celý brúsený a pochrómovaný
- Uchopovacie povrchy: Ozubené
- Kĺb: Kĺb s presahom
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Dĺžka (L) | 200 mm | 
| Dĺžka v palcoch (L) | 8-1/4 in | 
| Dĺžka čeľustí (L3) | 76 mm | 
| Hrúbka čeľustí (T1) | 9,5 mm | 
| Šírka špičiek čeľustí (W4) | 4 mm | 
| Šírka čeľustí (W3) | 17,5 mm | 
| Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 3 mm | 
| Povrch | Pochrómované | 
| Materiál | Oceľ | 
| Materiál rukoväte | 2-zložkový plast | 
| Vyhotovenie čeľustí | Rovný tvar |