Polkruhové kliešte DIN ISO 5745
Polkruhové kliešte ZEBRA DIN ISO 5745
KLIESTE TELEFONNE L160MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ pre dlhú prevádzkovú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov
- Pružné špičky na použite pod vysokým tlakom, zvlášť pri ohybových silách
- Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily
- Čepele: Dodatočné indukčné kalenie
- Povrch: Celý brúsený a pochrómovaný
- Uchopovacie povrchy: Ozubené
- Kĺb: Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 160 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 6-1/2 in |
Dĺžka čeľustí (L3) | 50 mm |
Hrúbka čeľustí (T1) | 9 mm |
Šírka špičiek čeľustí (W4) | 3 mm |
Šírka čeľustí (W3) | 16,5 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 2,5 mm |
Povrch | Pochrómované |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Vyhotovenie čeľustí | Rovný tvar |