Polkruhové kliešte DIN ISO 5745
Polkruhové kliešte DIN ISO 5745
KLIESTE TELEFONNE OKRUHLE ZAHNUTE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečujúca dlhú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov
- Mimoriadne dlhá čepeľ vhodná aj na hrubšie káble
- Čepele: Dodatočné indukčné kalenie
- Povrch: Plne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom
- Puzdrá rukovätí: PVC, dvojfarebné
- Spoj: Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
![]() | |
Dĺžka (L) | 200 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 8 in |
Dĺžka čeľustí (L3) | 72 mm |
Hrúbka čeľustí (T1) | 11 mm |
Šírka špičiek čeľustí (W4) | 4 mm |
Šírka čeľustí (W3) | 20 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 3 mm |
Povrch | lakované |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | polyvinylchlorid |
Verzia | 2-krát namáčaný |
Uhol čeľustí | 40 Stupeň |