Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
P.k. VDE DIN ISO 5745,IEC 60900 2-z.r.
KLIESTE PLOCHE VDE 160MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
- Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov (AC) a až 1500 voltov (DC) pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne rezanie povrchov
- Pružné špičky na použite pod vysokým tlakom, zvlášť pri ohybových silách
- Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť so širokým profilom objímky VDE pre bezpečnú prácu
- Čepele sú dodatočne indukčne kalené
- Celý povrch brúsený a pochrómovaný
- Vrúbkované úchopné povrchy
- Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 160 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 6-1/2 in |
Dĺžka čeľustí (L3) | 46 mm |
Šírka čeľustí (W3) | 16,5 mm |
Hrúbka čeľustí (T1) | 9 mm |
Uhol čeľustí | 40 Stupeň |
Šírka špičiek čeľustí (W4) | 3 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 2,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
ISO | 5745 |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |