Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - KLIESTE TELEFONNE VDE UHOL 45 L200MM Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - KLIESTE TELEFONNE VDE UHOL 45 L200MM Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - KLIESTE TELEFONNE VDE UHOL 45 L200MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - KLIESTE TELEFONNE VDE UHOL 45 L200MM - 1
Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - KLIESTE TELEFONNE VDE UHOL 45 L200MM - 2
Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - KLIESTE TELEFONNE VDE UHOL 45 L200MM - 3

Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

P.k. VDE DIN ISO 5745,IEC 60900 2-z.r.
KLIESTE TELEFONNE VDE UHOL 45 L200MM

Obj. č. 071401 578

EAN 4050642466678

Cena za zvolené balenie
Polkruhové kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Obj. č. 071401 578

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
  • Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov (AC) a až 1500 voltov (DC) pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne rezanie povrchov

  • Pružné špičky na použite pod vysokým tlakom, zvlášť pri ohybových silách

  • Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť so širokým profilom objímky VDE pre bezpečnú prácu

  • Čepele sú dodatočne indukčne kalené

  • Celý povrch brúsený a pochrómovaný

  • Vrúbkované úchopné povrchy

  • Kĺb s presahom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

200 mm

Dĺžka v palcoch (L)

8-1/4 in

Dĺžka čeľustí (L3)

72 mm

Šírka čeľustí (W3)

17,5 mm

Hrúbka čeľustí (T1)

9,5 mm

Uhol čeľustí

40 Stupeň

Šírka špičiek čeľustí (W4)

4 mm

Hrúbka špičiek čeľustí (T2)

3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

ISO

5745

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie