Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polkruhové kliešte Vyrobené z izolačného plastu

KLIESTE PLOCHE PLASTOVE 220MM

Obj. č. 071401 606

EAN 4065746471381

Cena za zvolené balenie
Polkruhové kliešte Vyrobené z izolačného plastu

Obj. č. 071401 606

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné predovšetkým na aplikácie v oblasti elektromobility
  • Znižujú riziko skratu vďaka výlučne plastovému vyhotoveniu

  • Pohodlná práca vďaka 2-zložkovým rukovätiam s mäkkou a protišmykovou úchopovou zónou

  • Robustný tvar klieští vďaka plastu zosilnenému skleným vláknom

  • Trieda C, oblasť využitia až do -40 °C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

220 mm

Dĺžka čeľustí

75 mm

Šírka čeľustí

32 mm

Hrúbka špičiek čeľustí

5 mm

Šírka špičiek čeľustí

10 mm

Normy

EN 60900

Vyhotovenie čeľustí

Rovný tvar, Jemné drážky

Hmotnosť výrobku (na kus)

143,500 g

Materiál

Plast vystužený skleným vláknom

Materiál rukoväte

TPE (guma)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie