Polkruhové kliešte s čepeľou VDE, DIN ISO 5745 IEC 60900
Polkruh. kliešte VDE DIN ISO, IEC 1zl
KLIESTE PLOCHE OBLE VDE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
- Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 V (striedavý prúd) a až 1500 V (jednosmerný prúd), keď sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť a presné uchopenie a rezanie povrchov
- Pružné špičky na použite pod vysokým tlakom, zvlášť pri ohybových silách
- Jednozložková rukoväť so širokým profilom objímky VDE pre bezpečnú prácu
- Indukčne tvrdené čepele
- Celý povrch brúsený a pochrómovaný
- Vrúbkované úchopné povrchy
- Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 200 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 8 1/4 in |
Dĺžka čeľustí (L3) | 74 mm |
Šírka čeľustí (W3) | 17,5 mm |
Hrúbka čeľustí (T1) | 9,5 mm |
Šírka špičiek čeľustí (W4) | 3 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 2,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
ISO | 5745 |
Materiál rukoväte | plast |