Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polkruhový ryhovaný klinec

ISO 8746, oceľ, pozinkovaná

Obj. č. 0248712508

EAN 4050642473850

Cena za zvolené balenie
Polkruhový ryhovaný klinec

Obj. č. 0248712508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8746, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

4,6 mm

Výška hlavy (k1)

1,6 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,75 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

ISO

8746

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie