Polkruhový ryhovaný klinec
ISO 8746, oceľ, pozinkovaná
Obj. č. 0248710310
EAN 4045727884676
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8746, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,45 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,95 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,9 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
ISO | 8746 |