Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polkruhový ryhovaný klinec

ISO 8746, oceľ, pozinkovaná
KLINEC RYHOVANY ISO8746 A2K 3X5

Obj. č. 0248710305

EAN 4045727399873

Cena za zvolené balenie
Polkruhový ryhovaný klinec

Obj. č. 0248710305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8746, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

5 mm

Priemer hlavy (dk)

5,45 mm

Výška hlavy (k1)

1,95 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,9 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

ISO

8746

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie