Polo shirt Jersey X
Polo shirt Jersey X
TRIČKO POLO JERSEY X BIELE 3XL
MODYF
Obj. č.
M447580005
EAN 4251596841546
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Casual polo shirt with a stylish design
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Biela |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100 % džersejová bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 175 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie s nízkou teplotou, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky |