Polo tričko Apus ESD
Polokošeľa Apus ESD
Obj. č.
M447555006
EAN 4251402772514
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto pohodlná polokošeľa ponúka výbornú ochranu citlivých zariadení a súčastí vďaka použitiu uhlíkových vlákien.
- Pohodlné nosenie vďaka vysokému obsahu bavlny
- Pohodlný strih
- Elastické manžety
- Antistatické, osvedčené podľa normy EN 61340-5-1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 97 % bavlna, 2 % uhlík, 1 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |